Motion
DMD-520XLO-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-520XLO-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Motorcycle série XLO, pas de 520 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04404946
N° MFRDMD-520XLO-1R-10FT
Prix50.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-520XLO-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Motorcycle série XLO, pas de 520 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04404946
N° MFRDMD-520XLO-1R-10FT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Largeur intérieure
    1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.214 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    9300 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    520 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLO-13548-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +400 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Motocyclette XLO
  • CUP_NON
    716647590117

Aperçu

Description du fabricant
DMD-520XLO-1R-10FT
  • Prix au pied, bobine 100ft