Motion
800 1.5/1 A, B SP

HUB CITY INC
800 1.5/1 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 800 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 800 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 1.5000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI04405713
N° MFR800 1.5/1 A,B SP
Prix8,435.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
800 1.5/1 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 800 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 800 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 1.5000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI04405713
N° MFR800 1.5/1 A,B SP
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
Prix8,435.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 12.5937 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.9062 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    800
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3720 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1.50:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    800 1.5/1 A, B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798020815
  • Puissance d’entrée maximale
    69 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    1166.7 tr/min
  • Couple de sortie
    3720
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    800
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798020815

Aperçu

Description du fabricant
0220-59351 800 1.5/1 A, B SP
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)