Motion
22315-E1A-M-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22315-E1A-M-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04405787
N° MFR22315-E1A-M-T41A
Prix989.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22315-E1A-M-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04405787
N° MFR22315-E1A-M-T41A
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
Prix989.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.521 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 223..-E1A-XL-M, nervures extérieures symétriques 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4.500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677861030

Aperçu

Description du fabricant
22315-E1A-XL-M-T41A