Motion
39000-2503
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3000 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.047 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04405949
N° MFR39000-2503
Prix474.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression BLUE-GARD® - style 3000 , fibre aramide avec reliure en nitrile, marque, 0.047 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 120 po de longueur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04405949
N° MFR39000-2503
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
Prix474.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Épaisseur globale
    0.047 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.047 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Hydrocarbures aliphatiques, essence, pétroles, services publics, eau
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074206013
  • Matériel
    Fibre aramide avec liant en nitrile
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Normes respectées
    Certifié ABS, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Style
    3000
  • CUP_NON
    191074206013

Aperçu

Description du fabricant
39000-2503 0.047 po THX X 60 po X 120 po
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie
  • Disponible sous forme de feuille ou de joint coupé.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif