Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Anneau extérieur Largeur1.3100 po
- Extérieur Diamètre2.8345 po
- Largeur totale2.8750 po
- Poids2.21 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983678