Motion
NPS107RP2C

NTN
NPS107RP2C

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1-1/2 po, diam. ext. de 2.8346 po, largeur de 1.5949 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04408745
N° MFRNPS107RP2C
Prix168.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NPS107RP2C

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1-1/2 po, diam. ext. de 2.8346 po, largeur de 1.5949 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04408745
N° MFRNPS107RP2C
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
Prix168.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0595 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7120 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5949 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 UNC
  • Poids
    0.992 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL207-107
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359492507
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2285 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359492507

Aperçu

Description du fabricant
NPS107RP2C