Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7.0000 po
- Extérieur Diamètre11.0000 po
- Global Largeur2.0000 po
- Poids28 lb
Détails
- Détails supplémentairesTP748 - Roulements de butée cylindriques de roulement de type TP pour service intensif RBC - Alésage de 7 po x 11 po DE x 2 po Largeur
- Matériau du roulementGrâce à l’acier de qualité des roulements durcis
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Numéro CUP du fabricant637401443244
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
- Capacité de charge dynamique radiale185467 lbf
- Capacité de charge statique radiale826173 lbf
- SérieTP
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- CUP_NON637401443244
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure