Motion
TP757
Roulements de butée de rouleau cylindrique
N° D’ARTICLE MI04412200
N° MFRTP757
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de butée de rouleau cylindrique
N° D’ARTICLE MI04412200
N° MFRTP757
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.0000 po
  • Global Largeur  
    3.7500 po
  • Poids
    134 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TP757 - Roulements de butée cylindriques de roulement de type TP pour service intensif RBC - Alésage de 12 po x 18 po DE x 3.75 po Largeur
  • Matériau du roulement
    Grâce à l’acier de qualité des roulements durcis
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Numéro CUP du fabricant
    637401443305
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    522681 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2263826 lbf
  • Série
    TP
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    637401443305

Aperçu

Description du fabricant
TP757 BUTÉE CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer