Spécifications
Dimensions
- Poids0.88 lb
Détails
- Code d’harmonisation3403.99.0000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662486902577
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- MatérielLubrifiant synthétique avec Teflon suspendu
- Matériau de montageLubrifiant synthétique avec Teflon® en suspension
- Plage de température de fonctionnement-65°F à 450°F (-54°C à 232°C)
- CUP_NON662486902577
Aperçu
- Un lubrifiant spécialement formulé, spécialement conçu pour répondre à une vaste gamme d’applications de roulements linéaires.
- Le lubrifiant Thomson LinearLube est un lubrifiant synthétique qui utilise Teflon® en suspension dans un composé spécialement formulé.
- Le lubrifiant LinearLube offre d’excellentes caractéristiques de performance dans un large éventail d’applications.
- Il est répertorié par la FDA, non polluant et non corrosif.
- Le lubrifiant LinearLube ne tache pas et adhère fermement aux pièces pour former une barrière pratiquement résistante à l’eau.
- Maintient les propriétés dans des températures de fonctionnement de -65°F à 450°F (-54°C à 232°C).
- Homologué USDA HL (non toxique).
- Ne s’oxydera pas en cours d’utilisation.
- 100 % résistant à l’eau.