Motion
2213 E-2RS1KTN9

SKF
2213 E-2RS1KTN9

Roulement à billes auto-alignant - conique 1:12, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 31 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI04413305
N° MFR2213 E-2RS1KTN9
Prix1,092.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2213 E-2RS1KTN9

Roulement à billes auto-alignant - conique 1:12, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 31 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI04413305
N° MFR2213 E-2RS1KTN9
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
Prix1,092.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2213 E2RS1KTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2213 E-2RS1KTN9 Roulement à billes auto-alignant avec 1:12 alésage conique de 65 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 120 mm et largeur de 31 mm.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2213 E-2RS1KTN9
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577058249

Aperçu

Description du fabricant
2213 E2RS1KTN9 BRG