Motion
ZSE30A-N01-N-PG

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-N-PG

ZSE30A-N01-N-PG
N° D’ARTICLE MI04414102
N° MFRZSE30A-N01-N-PG
Prix99.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-N-PG

ZSE30A-N01-N-PG
N° D’ARTICLE MI04414102
N° MFRZSE30A-N01-N-PG
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
Prix99.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.5 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ZSE30
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL

Aperçu

Description du fabricant
ZSE30A-N01-N-PG 2 COULEURS HAUTE PRÉCISION
  • Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
  • Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
  • Affichage à 4 chiffres
  • Raccords à une touche remplaçables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté