Motion
1621-2RSNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04415660
N° MFR1621-2RSNR
Prix33.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.4375 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04415660
N° MFR1621-2RSNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1621-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1621-2RSNR présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1472
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106970330

Aperçu

Description du fabricant
1621-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté