Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1635-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1635-2RSNR présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5000 po.
- Numéro de catalogue du fabricant1551
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106984429