Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description77R22-D ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R22 présente un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.5625 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5682
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987727