Motion
8607
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04415691
N° MFR8607
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04415691
N° MFR8607
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    8607 BILLE RADIAL BRG
  • Description longue
    Le 8607 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8607
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988083

Aperçu

Description du fabricant
8607 RADL BALL BRG