Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6950 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.9400 po
- Extérieur Diamètre2.2685 po
- Conception de diamètre extérieurCylindrique avec bride
- Global Largeur0.9400 po
- Poids0.59 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description205KRR1116-HXE9-A AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 0.6950 po, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 2.2685 po et une largeur globale de 0.9400 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantF205KRR1116-HX
- Numéro CUP du fabricant8865590348770
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointCouvercle de protection en une pièce avec joint moulé à trois contacts
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106946199