Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Global Hauteur1.2800 po
- Longueur totale Diamètre4.5000 po
- Largeur totale2.7031 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590097968
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHSR206-16
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106999331