Motion
UC209-45MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 1.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04415713
N° MFRUC209-45MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 1.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04415713
N° MFRUC209-45MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.9370 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590031184
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    1200106009757

Aperçu

Description du fabricant
UC209-A INSERT MONTÉ