Motion
UCP210-50mm
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04415717
N° MFRUCP210-50mm
Prix151.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04415717
N° MFRUCP210-50mm

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.1875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590341924
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC210-50 mm
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCP
  • CUP_NON
    1200106998624

Aperçu

Description du fabricant
UCP210 UNITÉ MONTÉE