Motion
6202-2RSNR-10
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04415724
N° MFR6202-2RSNR-10
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04415724
N° MFR6202-2RSNR-10
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
Votre prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6202-2RLDNR10C3V2 BILLE RADIAL BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202-2RSNR-10 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-2RSNR-10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106985822

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6202-2RLDNR10C3V2 RADIAL BALL BRG