Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie131 / 3.0750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.375 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.625 po
- Hauteur de la plaque1.500 po
- Épaisseur de la plaque0.375 po
- Diamètre du rouleau1.220 po
- Résistance à la traction24000 lb
- Poids7.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasC131 / 3.075"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant1616
- MatérielFonte
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieC131
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
- Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
- Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.