Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierieC60 / 2.3070 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.685 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Hauteur de la plaque0.685 po
- Épaisseur de la plaque0.094 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Poids3.3 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasC60R / 3/4"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant10126
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieC60
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
- Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
- Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.