Motion
6034ZZ

NTN
6034ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 42 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04419705
N° MFR6034ZZ
Prix2,219.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6034ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 42 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04419705
N° MFR6034ZZ
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
Votre prix2,219.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6535 po, 42.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    15.565 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6034ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6034ZZ présente un diamètre d'alésage de 170 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 260 mm et une largeur de 42 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6034ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359338836
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38500 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359338836

Aperçu

Description du fabricant
6034ZZ BILLE BRG