Motion
D2200-8M-30
Courroie HTD - D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2200 mm, largeur de 30 mm, 275 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI04420664
N° MFRD2200-8M-30
Prix341.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2200 mm, largeur de 30 mm, 275 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI04420664
N° MFRD2200-8M-30
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
Prix341.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2200 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2200 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201283406
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    275
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • CUP_NON
    785201283406

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNCHRONIQUE DOUBLE D2200-8M-30
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer