Motion
44085
RUBAN ADHÉSIF SLCT 3/4X300
N° D’ARTICLE MI04422766
N° MFR44085
Prix5.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN ADHÉSIF SLCT 3/4X300
N° D’ARTICLE MI04422766
N° MFR44085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.125 po
  • Longueur
    2.25 po
  • Épaisseur
    0.1 mm
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Hauteur du paquet de caisses
    6.125 po
  • Longueur du paquet de caisses
    4.625 po
  • Largeur du paquet de caisses
    2.25 po
  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3920990000

Aperçu

Description du fabricant
44085 3/4" X 300' TAPE
  • Pression : à 10,000 PSI (690 BAR)
  • Température de scellement : -450°F à 500°F (-268°C à 260°C)
  • 3 mils d’épaisseur et fait de PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
  • Non toxique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon