Motion
FHBR204-12
Cartouche de roulement à billes - 0.7500 po de diamètre , 2.0620 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04422988
N° MFRFHBR204-12
Prix51.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 0.7500 po de diamètre , 2.0620 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI04422988
N° MFRFHBR204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0620 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Caoutchouc
  • Type de service
    Service normal
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590331451
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Roulement de rechange
    FH204-12
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHBR
  • CUP_NON
    1200106799948

Aperçu

Description du fabricant
FHBR204-12 UNITÉ MONTÉE
  • Doublure intérieure en caoutchouc conducteur
  • Utilisé pour dissiper l’électricité statique et réduire le bruit/les vibrations
  • FHSBR/FHBR assemblé couramment dans des boîtiers en acier pressé