Motion
99235
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.359"-2.365"
N° D’ARTICLE MI04424425
N° MFR99235
Prix38.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.359"-2.365"
N° D’ARTICLE MI04424425
N° MFR99235
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
Prix38.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.784 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.3622 po
  • Poids
    96 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.7874 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.9055"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271123
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.359 in-2.365 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271123

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159302
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement