Motion
107TL40
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 107TL, 40:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI04424467
N° MFR107TL40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 107TL, 40:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI04424467
N° MFR107TL40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Dimensions du boîtier
    10.50 x 6.25 x 13.5 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107TL
  • Couple de sortie maximal
    52.655 po-lb
  • Rapport nominal
    40:1
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Ratio réel
    40:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107TL40
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    107TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE DE CONVOYEUR À VIS 107TL40 MONTÉ SUR ARBREB
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine