Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8 standard
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale42.5 mm
- Largeur totale11.6 mm
- Taille du tube6 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.19 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+23 à +140 °F
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageSortie du compteur
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Raccords en ligne, compacts, à une touche
- Pression de service maximum : 1 MPa
- Matériau du tube applicable : nylon, nylon souple, polyuréthane
- Taille du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2