Motion
G-3136
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 3136 mm, largeur de 52.50 mm, 224 dents
N° D’ARTICLE MI04425524
N° MFRG-3136
Prix1,529.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 3136 mm, largeur de 52.50 mm, 224 dents
N° D’ARTICLE MI04425524
N° MFRG-3136
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
Votre prix1,529.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3136 mm
  • Global Largeur  
    52.50 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3136 mm
  • Poids
    2.510 lb
  • Largeur
    52.50 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Aigle vert NRG
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    224
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC G-3136