Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCC33-16-A

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC33-16-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC33-16-A - Moyeu de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 16mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 47.6mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI04426437
N° MFRMOCC33-16-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix60.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCC33-16-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCC33-16-A - Moyeu de couplage Oldham, style pince avec rainure de clavette, alésage 16mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 47.6mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI04426437
N° MFRMOCC33-16-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Votre prix60.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5910 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Série
    MOCC
  • CUP_NON
    63452911661

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCC33-16-A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif