Motion
R1232

NTN
R1232

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04428657
N° MFRR1232
Prix804.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R1232

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04428657
N° MFRR1232
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
Prix804.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359794571
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
R1232 PALIER