Motion
A250160ABAAA07B

PRINCE HYDRAULICS
A250160ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince® A250160ABAAA07B , diamètre : 2-1/2 po, 24mm po, longueur de course : 16 po, 4 po
N° D’ARTICLE MI04428803
N° MFRA250160ABAAA07B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
A250160ABAAA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince® A250160ABAAA07B , diamètre : 2-1/2 po, 24mm po, longueur de course : 16 po, 4 po
N° D’ARTICLE MI04428803
N° MFRA250160ABAAA07B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2-1/2 po, 24 mm
  • Longueur étendue
    10 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    31-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16 po, 4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tiges de liaison robustes et très résistantes
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +100 °F
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Matériau du tube
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
A250160ABAAA07B HYD CYL 3000PSI