Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Largeur de l’anneau extérieur30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur30 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM30BS62 DUH
- Type duplexD’un dos à l’autre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796052246
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- SérieMM3
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique