Motion
C02400261500M

AS RAYMOND
C02400261500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04429036
N° MFRC02400261500M
Prix2.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400261500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04429036
N° MFRC02400261500M
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
Votre prix2.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00217 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400261500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-026-1500M PRINTEMPS