Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre80.00 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES SUPER PRÉCIS MM208K
- Numéro CUP du fabricant087796070325
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796070325