Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.0118 po
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Diamètre3.0000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture0.7874 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980033135
- MatérielAcier
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980033135
- Type de filsertie
Aperçu
- Action de brossage agressive; action de brossage rapide; équilibre parfait; action lisse; fil de qualité supérieure; sertie pour le nettoyage léger des surfaces, l’élimination de la rouille et de la peinture, etc. L’anneau de support de sécurité contrôle le fléau pour prolonger la durée de vie de la brosse. Une fois que les fils sont usés jusqu’à l’anneau, l’anneau peut être retiré pour exposer plus de fil et prolonger la durée de vie de la brosse.