Spécifications
Dimensions
- Taille du corps550C
- Hauteur totale239 mm
- Longueur totale122 mm
- Largeur totale122 mm
- Taille du port1 NPT
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal124 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAMF
- Normes respectéesCE, CSA, JIS, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Filtre d’élimination des odeurs
- Connexion modulaire possible pour AMF150C à 550C
- Élimine les odeurs et les ingrédients gazeux dans l’air comprimé
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetages : Rc, G, NPT