Motion
50SL  RIV X 50 pi HUILE PÂLE

PEER CHAIN
50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04431085
N° MFR50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL
Prix27.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04431085
N° MFR50SL RIV X 50 ft LIGHT OIL
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
Prix27.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.375 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    5677
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Autolubrifiant
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
50 SELF LUBE RIV X HUILE LÉGÈRE DE 50 PI
  • Assure une lubrification continue et maximise la durée de vie de la chaîne.
  • Bagues frittées imprégnées d’huile.
  • Idéal pour les applications où il est difficile d’accéder à la chaîne ou de la maintenir.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
  • Le PEER ProCoat en option, qui offre une performance plus solide et plus résistante aux chocs que l’acier inoxydable, offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.