Motion
C2062HSS MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
C2062HSS OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 2062 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI04431273
N° MFRC2062HSS OFFSET LINK EA PK
Prix23.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2062HSS OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 2062 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI04431273
N° MFRC2062HSS OFFSET LINK EA PK
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
Prix23.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.245 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    5165
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2062 MAILLONS DÉCALÉS EN ACIER INOXYDABLE LOURD CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.