Motion
1607-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.4375 po de diamètre intérieur, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04431495
N° MFR1607-2RS
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.4375 po de diamètre intérieur, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04431495
N° MFR1607-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    0.9063 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1607-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1607-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.4375 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.9063 po et une largeur de 0.3125 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1437
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106950103

Aperçu

Description du fabricant
PAR.21507-2RSU RADIAL BALL BRG