Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 6902-ZZU
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6902-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 7 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant5990
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987475