Motion
6904-ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431587
N° MFR6904-ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04431587
N° MFR6904-ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6904-ZZ ROULEMENT RADIAL À BILLES - BLINDÉ
  • Description longue
    Le 6904-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 9 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904-ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106783770

Aperçu

Description du fabricant
6904-ZZ ROULEMENT RADIAL À BILLES - BLINDÉ