Motion
87502
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04431598
N° MFR87502
Prix30.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04431598
N° MFR87502
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
Prix30.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    87502 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 87502 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5000 mm, un joint et un blindage simples pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1180
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106783138

Aperçu

Description du fabricant
87502 ROULEMENT DE BALLE RADIAL