Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
- Profondeur globale1.0781 po
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590077120
- Type de montageBride à quatre boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106979203