Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5625 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur totale Diamètre4.5625 po
- Largeur totale1.4900 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590090365
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH206-19G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106781127
Aperçu
Description du fabricant
FHGF3X206-19 UNITÉ MONTÉE