Motion
FHS207-23G
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.2600 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431666
N° MFRFHS207-23G
Prix47.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.2600 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04431666
N° MFRFHS207-23G
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
Prix47.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2600 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.2600 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590039258
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHS
  • CUP_NON
    1200106976479

Aperçu

Description du fabricant
FSG207-23 INSERT MONTÉ