Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7559 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre4.9213 po
- Global Largeur1.5625 po
Détails
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW214RPP2 AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 1.5625 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricant36603
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965152