Motion
RCSM-10
Cartouche de roulement à billes - 0.6250 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de boîtier, acier pressé, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431799
N° MFRRCSM-10
Prix18.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 0.6250 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de boîtier, acier pressé, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04431799
N° MFRRCSM-10
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
Prix18.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Boîtier Largeur  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5313 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Caoutchouc conducteur
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590635375
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    RCSM
  • CUP_NON
    1200106995074

Aperçu

Description du fabricant
RCM203 BOÎTIER MONTÉ