Motion
UCF214-43
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-11/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04431863
N° MFRUCF214-43
Price$364.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-11/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04431863
N° MFRUCF214-43
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
Votre prix364.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Bore Diameter  
    2-11/16 po
  • Overall Height  
    2.9700 po
  • Overall Length Diameter  
    7.5938 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590311033
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC214-43
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106996408

Aperçu

Description du fabricant
UCF214-43 UNITÉ MONTÉE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif